Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító vezérlőköri csatl. 2 blokk, fixhez SN109021 - 184239

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító vezérlőköri csatl. 2 blokk, fixhez SN109021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Pólusszám - 8

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109021

Gyártói cikkszám

184239

Gyártói típuskód

IZMX-SEC-TB2-F-1

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Pólusszám:

8

Plombálósapkával:

Nem

Megszakító vezérlőköri csatl. 2 blokk, fixhez