Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - memóriakulcs, USB adapter, programozó szoftver SN042641 - 167386

EATON
MásolásMásolás
EATON - memóriakulcs, USB adapter, programozó szoftver SN042641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PC-programmszett Windows 95-re - Nem

  • PC-programozó szett Windows 7-hez - Nem

  • PC-programmszett Windows 98-ra - Nem

  • PC-programozó szett Windows 8-hoz - Nem

  • PC-programmszett Windows 2000-re - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081638857

Sonepar cikkszám

SN042641

Gyártói cikkszám

167386

Gyártói típuskód

TSAMEMKIT

PC-programmszett Windows 95-re:

Nem

PC-programozó szett Windows 7-hez:

Nem

PC-programmszett Windows 98-ra:

Nem

PC-programozó szett Windows 8-hoz:

Nem

PC-programmszett Windows 2000-re:

Igen

PC-programmszett Windows NT-re:

Nem

PC-programmszett Windows XP-re:

Igen

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer PC-programozó készlet ; memóriakulcs, USB adapter, programozó szoftver