EATON - Mérőműszer fedél / CI43-200 SN072140 - 053502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 375 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072140
Gyártói cikkszám
053502
Gyártói típuskód
GA-MS-I43
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
375 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
10 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Mérőműszer fedél / CI43-200