EATON - Mérővezeték védő SN047668 - 279262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 153 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 430 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082792626
Sonepar cikkszám
SN047668
Gyártói cikkszám
279262
Gyártói típuskód
ZDS-1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
153 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
430 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
32 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Mérővezeték védő