EATON - Mérővezeték védő SN047669 - 279263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 363 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 430 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082792633
Sonepar cikkszám
SN047669
Gyártói cikkszám
279263
Gyártói típuskód
ZDS-2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
363 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
430 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
32 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Mérővezeték védő