EATON - Mikrokapcsoló 2A, 250V AC, T-típus (NH-hoz, stb.) SX120328 - 170H0238
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5027590439084
Sonepar cikkszám
SX120328
Gyártói cikkszám
170H0238
Gyártói típuskód
MICROSWITCH T1 5A 250V 000-3
Mikrokapcsoló 2A, 250V AC, T-típus (NH-hoz, stb.)