Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mini-USB tápegység 5VDC/1A SN042285 - 155449

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mini-USB tápegység 5VDC/1A SN042285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Max. kimeneti áram - 1000 mA

  • Modulszélesség - 0

  • Busz-feszültség pufferelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081521593

Sonepar cikkszám

SN042285

Gyártói cikkszám

155449

Gyártói típuskód

CMMZ-00/32

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Max. kimeneti áram:

1000 mA

Modulszélesség:

0

Busz-feszültség pufferelhető:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Az ellátható vonalak száma:

1

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Beépített fojtótekercsek száma:

0

Szekunder feszültség:

5 V

Teljesítményfelvétel:

7 W

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer tápegység ; Mini-USB tápegység 5VDC/1A