EATON - Mobile,6.5'',Not-Aus IP65 SN041200 - 139996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Display típusa - TFT
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7640130094635
Sonepar cikkszám
SN041200
Gyártói cikkszám
139996
Gyártói típuskód
XVM-430-65TVB-1-11
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Display típusa:
TFT
Kijelző színek száma:
65536
Képernyőátló:
6.5 in
Funkciógombok száma, programozható:
31
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség típusa:
DC
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Színes kijelzővel:
Igen
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Képpontok száma, horizontális:
640
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
Képpontok száma, vertikális:
480
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Alfa billentyűzettel:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Érintőképernyővel:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Védettség (IP):
IP65
A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:
0
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
64000 kByte
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
LED-es billentyűk száma:
4
Csatlakozó, dugaszolható:
Igen
Rendszerbillentyűk száma:
31
Max. esési magasság, az IEC 60068-2-32 szabvány szerint:
1 m
Elfogadó-gomb/biztonsági-gombbal:
Igen
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Igen
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Igen
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Igen
Receptúrákkal:
Igen
Szintek száma, jelszóvédelem:
200
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Igen
Online-nyelvek száma:
100
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
252 mm
Magasság:
240 mm
Mélység:
92 mm
Tömeg:
1.3 kg