EATON - Motorfojtó AC IP00 SN046663 - 269561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 260-260 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 260 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082695613
Sonepar cikkszám
SN046663
Gyártói cikkszám
269561
Gyártói típuskód
DX-LM3-260
Névleges áram AC:
260-260 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
260 A
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
750 V
Névleges induktivitás:
0.15 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Igen
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
0-400 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz
Védettség (NEMA):
egyéb