EATON - Motorfojtó AC IP20 SN043046 - 169146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 303-303 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Igen
Védettség (IP) - IP20
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081656240
Sonepar cikkszám
SN043046
Gyártói cikkszám
169146
Gyártói típuskód
DX-LM3-303
Névleges áram AC:
303-303 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
750 V
Névleges induktivitás:
0.15 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
3 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
0-400 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
15.1 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz
Védettség (NEMA):
egyéb