EATON - Motorfojtó AC IP20 SN046652 - 269538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 5-5 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP20
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082695385
Sonepar cikkszám
SN046652
Gyártói cikkszám
269538
Gyártói típuskód
DX-LM3-005
Névleges áram AC:
5-5 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
5 A
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
750 V
Névleges induktivitás:
2 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Igen
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
0-200 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz
Védettség (NEMA):
egyéb