EATON - Motorindító alapkészülék kioldóblokk 4p IP20 GT47303 - 004521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Pólusszám - 4
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47303
Gyártói cikkszám
004521
Gyártói típuskód
PKZ24
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Pólusszám:
4
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
20 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorindító alapkészülék kioldóblokk 4p