Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorindító komplett 230V AC 1,6-2,5A szerelőlap G71938 - 053448

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorindító komplett 230V AC 1,6-2,5A szerelőlap G71938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.75 kW

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram le - 2.5 A

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.6-2.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71938

Gyártói cikkszám

053448

Gyártói típuskód

PKZM0-2,5/SE00-11(230V50H

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram le:

2.5 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.6-2.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; %%Motorindító komplett 230V AC 1,6-2,5A szerelőlap