Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorindító komplett 230V AC 4-6,3A szerelőlapon GT26763 - 053466

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorindító komplett 230V AC 4-6,3A szerelőlapon GT26763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26763

Gyártói cikkszám

053466

Gyártói típuskód

PKZM0-6,3/SE00-11(23

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram le:

6.3 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4-6.3 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; %Motorindító komplett 230V AC 4-6,3A szerelőlapon