Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorindító komplett 24VDC 1,6A GT01877 - 072914

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorindító komplett 24VDC 1,6A GT01877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.25 kW

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01877

Gyártói cikkszám

072914

Gyártói típuskód

PKZM0-1,6/SE00-11(24VDC)

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

1 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.63-1 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; %Motorindító komplett 24VDC 1,6A