Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorindító komplett 24VDC 4-6,3A szerelőlapon IP20 GT76319 - 283200

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorindító komplett 24VDC 4-6,3A szerelőlapon IP20 GT76319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082832001

Sonepar cikkszám

GT76319

Gyártói cikkszám

283200

Gyártói típuskód

MSC-R-6,3-M7(24VDC)

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

6.3 A

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

1.5 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

0 kW

Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:

0 kW

Névleges üzemi áram le:

5 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4-6.3 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:

0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

50000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

50000 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

55 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Teljesítményfelvétel:

2.6 W

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

90 mm

Magasság:

95 mm

Mélység:

185 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Motorindító komplett 24VDC 4-6,3A szerelőlapon