EATON - Motorindító sínadapter 45x200mm üres modul GT31432 - 101482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - nincs
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081014026
Sonepar cikkszám
GT31432
Gyártói cikkszám
101482
Gyártói típuskód
BBA0/2TS-L
Hordozó sín felszereltsége:
2 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
nincs
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
35 mm
Névleges áram In:
0 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Motorindító sínadapter 45x200mm üres modul