EATON - Motorindító sínadapter oldalmodul 9x200mm BBA-hoz GT26370 - 101484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - nincs
Adapterszélesség - 9 mm
Síntávolság - 0 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081014040
Sonepar cikkszám
GT26370
Gyártói cikkszám
101484
Gyártói típuskód
BBA-XSM
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
nincs
Adapterszélesség:
9 mm
Síntávolság:
0 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
0 A
Min. áramsínvastagság:
0 mm
Max. áramsín vastagság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Motorindító sínadapter oldalmodul 9x200mm BBA-hoz