EATON - Motorindító sínadapter PKZM0 kombinációhoz max.25A GT26304 - 101451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 12
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081013715
Sonepar cikkszám
GT26304
Gyártói cikkszám
101451
Gyártói típuskód
BBA0-25
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
3 vezeték AWG 12
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
35 mm
Névleges áram In:
25 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Motorindító sínadapter PKZM0 kombinációhoz max.25A