EATON - Motorindító sínadapter PKZM0 kombinációhoz max.32A GT31431 - 101452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 10
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081013722
Sonepar cikkszám
GT31431
Gyártói cikkszám
101452
Gyártói típuskód
BBA0-32
Hordozó sín felszereltsége:
2 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
3 vezeték AWG 10
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
35 mm
Névleges áram In:
32 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Motorindító sínadapter PKZM0 kombinációhoz max.32A