EATON - Motoros rugófeszítő hajtás 110-125 VAC/DC SN039141 - 124247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-127 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-127 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-125 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081218523
Sonepar cikkszám
SN039141
Gyártói cikkszám
124247
Gyártói típuskód
IZMX-M16-110AD
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-127 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-127 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-125 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Motoros rugófeszítő hajtás 110-125 VAC/DC