EATON - Motoros rugófeszítő hajtás 208-240 VAC/DC SN011713 - 156647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081532377
Sonepar cikkszám
SN011713
Gyártói cikkszám
156647
Gyártói típuskód
+IZMX-M40-230AD
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-250 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Motoros rugófeszítő hajtás 208-240 VAC/DC