EATON - Motoros rugófeszítő hajtás 24 VDC SN038990 - 123593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081211982
Sonepar cikkszám
SN038990
Gyártói cikkszám
123593
Gyártói típuskód
+IZMX-M16-24DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Motoros rugófeszítő hajtás 24 VDC