EATON - Motoros rugófeszítő hajtás 24 VDC SN038991 - 123594
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081211999
Sonepar cikkszám
SN038991
Gyártói cikkszám
123594
Gyártói típuskód
IZMX-M16-24DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Motoros rugófeszítő hajtás 24 VDC