Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motoros rugófeszítő hajtás 48 VDC SN038993 - 123596

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motoros rugófeszítő hajtás 48 VDC SN038993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081212019

Sonepar cikkszám

SN038993

Gyártói cikkszám

123596

Gyártói típuskód

IZMX-M16-48DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Motoros rugófeszítő hajtás 48 VDC