Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 0,25-0,4A 0,0056kA IP20 G19051 - 072732

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem   0,25-0,4A 0,0056kA IP20 G19051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.25-0.4 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 6.2-6.2 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080727323

Sonepar cikkszám

G19051

Gyártói cikkszám

072732

Gyártói típuskód

PKZM0-0,4

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.25-0.4 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

6.2-6.2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

0.4 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

76 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.06 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.09 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

150 kA

Veszteségi teljesítmény:

5.22 W

Magasság:

93 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,25-0,4A 0,0056kA