Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 1-1,6A 0,022kA IP20 GT22932 - 278480

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem 1-1,6A 0,022kA IP20 GT22932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1-1.6 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 25-25 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082784805

Sonepar cikkszám

GT22932

Gyártói cikkszám

278480

Gyártói típuskód

PKZM01-1,6

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1-1.6 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

25-25 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

440-440 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

1.6 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

93 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.25 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.55 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Veszteségi teljesítmény:

5.36 W

Magasság:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 1-1,6A 0,022kA