Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorvédelem 1,6-2,4A 230VAC 50Hz IP00 GT67379 - 063382

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem 1,6-2,4A 230VAC 50Hz IP00 GT67379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.75 kW

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67379

Gyártói cikkszám

063382

Gyártói típuskód

PKZ2/ZM-2,4/SE1A

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram le:

2.4 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.6-2.4 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP00

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Motorvédelem 1,6-2,4A 230VAC 50Hz