Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 1,6-2,5A 0,035kA IP20 GT14860 - 278481

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem 1,6-2,5A 0,035kA IP20 GT14860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.6-2.5 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 39-39 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082784812

Sonepar cikkszám

GT14860

Gyártói cikkszám

278481

Gyártói típuskód

PKZM01-2,5

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.6-2.5 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

39-39 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

440-440 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

2.5 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

93 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.37 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Veszteségi teljesítmény:

5.16 W

Magasság:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 1,6-2,5A 0,035kA