EATON - Motorvédelem 10-16A GT64388 - 063532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Rövidzárlati kioldóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64388
Gyártói cikkszám
063532
Gyártói típuskód
PKZ2/ZM-16/S(230V50HZ)
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
240-240 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram le:
16 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
10-16 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás