Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorvédelem 16-25A 0,20-035kA GT19041 - 063542

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem 16-25A 0,20-035kA GT19041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 12.5 kW

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19041

Gyártói cikkszám

063542

Gyártói típuskód

PKZ2/ZM-25/S(230V50HZ)

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

12.5 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram le:

25 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

16-25 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Motorvédelem 16-25A 0,20-035kA