Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 16 A -25 A 10kA 2p IP20 G51644 - 248400

MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem   16    A  -25 A  10kA    2p IP20 G51644

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-25 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 250-325 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082484002

Sonepar cikkszám

G51644

Gyártói cikkszám

248400

Gyártói típuskód

Z-MS-25/2

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

16-25 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

250-325 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

400-400 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

2

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

36 mm

Mélység:

80 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

10 kA

Magasság:

75 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 16 A -25 A 10kA 2p