Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorvédelem 32-42A 0,35-0,5kA GT52491 - 063562

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem 32-42A 0,35-0,5kA GT52491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52491

Gyártói cikkszám

063562

Gyártói típuskód

PKZ2/ZM-40/S(230V50HZ)

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram le:

36 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

32-40 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Motorvédelem 32-42A 0,35-0,5kA