Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorvédelem 6,3-10A GT02262 - 044601

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem 6,3-10A GT02262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.25 kW

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram le - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02262

Gyártói cikkszám

044601

Gyártói típuskód

PKZM0-10/S00-11(230V50Hz)

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram le:

1 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.63-1 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; %Motorvédelem 6,3-10A