Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédelem 8-12A 0,168kA IP20 GT22934 - 278485

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem  8-12A 0,168kA IP20 GT22934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 8-12 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 186-186 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082784850

Sonepar cikkszám

GT22934

Gyártói cikkszám

278485

Gyártói típuskód

PKZM01-12

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

8-12 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

186-186 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

440-440 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

93 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Veszteségi teljesítmény:

6.64 W

Magasság:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 8-12A 0,168kA