EATON - Motorvédelem hővédelem nélk motorindítóhoz 0,75 kW IP20 G52738 - 072726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 39-39 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080727262
Sonepar cikkszám
G52738
Gyártói cikkszám
072726
Gyártói típuskód
PKM0-2,5
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
39-39 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
2.5 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
76 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.37 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
150 kA
Veszteségi teljesítmény:
5.16 W
Magasság:
93 mm