EATON - Motorvédelem hővédelem nélkül motorindítóhoz IP20 SN006054 - 072724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 15.5-15.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080727248
Sonepar cikkszám
SN006054
Gyártói cikkszám
072724
Gyártói típuskód
PKM0-1
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
15.5-15.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
1 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
76 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.12 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.25 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
150 kA
Veszteségi teljesítmény:
5.33 W
Magasság:
93 mm