Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorvédelem IP20 SN013927 - FS026606

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédelem IP20 SN013927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013927

Gyártói cikkszám

FS026606

Gyártói típuskód

PKZ2

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

20 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem