Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédő 3f sorolósín 2db PKZ0-hoz (2x45+18mm) G60129 - 063963

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédő 3f sorolósín 2db PKZ0-hoz (2x45+18mm) G60129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080639633

Sonepar cikkszám

G60129

Gyártói cikkszám

063963

Gyártói típuskód

B3.2/2-PKZ0

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

63 mm

Hosszúság:

109 mm

Modulszélesség:

6

Keresztmetszet:

0 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Méretre vágható:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Motorvédő 3f sorolósín 2db PKZ0-hoz (2x45+18mm)