Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorvédő 3f sorolósín 2db PKZ2-höz (2x55+9mm) G30487 - 063969

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédő 3f sorolósín 2db PKZ2-höz (2x55+9mm) G30487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Készülékszámra alkalmas - 2

  • Osztásmérték - 80.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30487

Gyártói cikkszám

063969

Gyártói típuskód

B3.1/2-PKZ2

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

80.5 mm

Hosszúság:

140 mm

Keresztmetszet:

0 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Motorvédő 3f sorolósín 2db PKZ2-höz (2x55+9mm)