Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédő 3f sorolósín 2db PKZ4-hez (2x55mm) GT33444 - 220220

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédő 3f sorolósín 2db PKZ4-hez (2x55mm) GT33444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 128 A

  • Készülékszámra alkalmas - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082202200

Sonepar cikkszám

GT33444

Gyártói cikkszám

220220

Gyártói típuskód

B3.0/2-PKZ4

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

128 A

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

55 mm

Hosszúság:

98 mm

Modulszélesség:

6.11

Keresztmetszet:

0 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Méretre vágható:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Motorvédő 3f sorolósín 2db PKZ4-hez (2x55mm)