Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Motorvédő 3f sorolósín 3db PKZ2-höz (5x55+9mm) GT02233 - 033940

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédő 3f sorolósín 3db PKZ2-höz (5x55+9mm) GT02233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Alkalmas N-vezetékes készülékekhez - Nem

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02233

Gyártói cikkszám

033940

Gyártói típuskód

B3.1/3-PKZ2

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Motorvédő 3f sorolósín 3db PKZ2-höz (5x55+9mm)