Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédő 3f sorolósín 4db PKZ0-hoz (4x45+18mm) G60128 - 063959

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédő 3f sorolósín 4db PKZ0-hoz (4x45+18mm) G60128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080639596

Sonepar cikkszám

G60128

Gyártói cikkszám

063959

Gyártói típuskód

B3.2/4-PKZ0

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

63 mm

Hosszúság:

235 mm

Modulszélesség:

13

Keresztmetszet:

0 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Méretre vágható:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Motorvédő 3f sorolósín 4db PKZ0-hoz (4x45+18mm)