EATON - Motorvédő 3f sorolósín 4db PKZ4-hez (4x55mm) GT29242 - 220222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 128 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082202224
Sonepar cikkszám
GT29242
Gyártói cikkszám
220222
Gyártói típuskód
B3.0/4-PKZ4
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
128 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
55 mm
Hosszúság:
205 mm
Modulszélesség:
12.22
Keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA