EATON - Motorvédő 3f sorolósín PKZ0-hoz GT04417 - 063961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015080639619
Sonepar cikkszám
GT04417
Gyártói cikkszám
063961
Gyártói típuskód
B3.0/2-PKZ0
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
45 mm
Hosszúság:
90 mm
Modulszélesség:
5
Keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA