EATON - Motorvédő áramkorlátozó 1P 63A 100KA G40364 - 082881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. látszólagos teljesítmény - 0 VA
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Rövidzárlati áramkorlátozó - Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 0 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080828815
Sonepar cikkszám
G40364
Gyártói cikkszám
082881
Gyártói típuskód
CL-PKZ0
Max. látszólagos teljesítmény:
0 VA
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Rövidzárlati áramkorlátozó:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramkorlátozó ; Motorvédő áramkorlátozó 1P 63A 100KA