Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédő bekötőblokk PKZ0-hoz 25mm2 63A 3P GT62622 - 262518

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédő bekötőblokk PKZ0-hoz 25mm2 63A 3P GT62622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 25 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082625184

Sonepar cikkszám

GT62622

Gyártói cikkszám

262518

Gyártói típuskód

BK25/3-PKZ0-E

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

63 A

Kapocs szélessége:

45 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Motorvédő bekötőblokk PKZ0-hoz 25mm2 63A 3P