EATON - Motorvédő előlapra szer tok IP40 PKZ0 hoz G55286 - 027906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP40
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G55286
Gyártói cikkszám
027906
Gyártói típuskód
E-PKZ0
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP40
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
85 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
129 mm
Mélység:
96 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; %Motorvédő előlapra szer tok IP40 PKZ0 hoz