EATON - Motorvédő előlapra szerelhető ház PKZ0-hoz IP55 G20155 - 072907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080729075
Sonepar cikkszám
G20155
Gyártói cikkszám
072907
Gyártói típuskód
E-PKZ0-G
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
85 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
129 mm
Mélység:
124 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő előlapra szerelhető ház PKZ0-hoz IP55