EATON - Motorvédő hosszabbított rotációs hajtás PKZ0-hoz GT47877 - 106133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081059034
Sonepar cikkszám
GT47877
Gyártói cikkszám
106133
Gyártói típuskód
PKZ0-XRH
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
4X, 12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő hosszabbított rotációs hajtás PKZ0-hoz